Beli masker 2 ply di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Comet Theo Masker Earloop
    Mulai

    Rp34.900

    Comet Theo Masker Earloop
    Deskripsi:
    COMET Theo 3 Ply Mask memiliki 3 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Tiap lapis 3 Ply Mask dipilih dengan kualitas terbaik sehingga akan merasa kesan premium namun tetap nyaman digunakan dan harganya pun terjangkau!Kemasan 3 Ply Mask box ini dapat digunakan sampai masker habis karena memiliki bukaan masker khusus sehingga mudah diakses namun tidak merusak kemasan
    atribut:
    • Number of Layer (ply): 3
    • Material: Melt-blown Non woven, Earloop band, Nose wire
    • Standard: CE, registered as non medical
  2. A-Gas Japan CO2 Monitor
    Mulai

    Rp27.999.900

    A-Gas Japan CO2 Monitor
    Deskripsi:
    Hang it on the wall in places where people gather, such as classrooms, offices, and training gyms, and display environmental information ON TIME. The large, bright LED display is clearly visible even in dark places.
    atribut:
    • Display Resolution: CO2: 1 ppm (0-1000 ppm), 5 ppm (1001-2000 ppm), 10 ppm (2001-3000 ppm), Temperature: 0.1°C, Humidity: 1% RH
    • Measuring Range (ppm): CO2:0~3000
    • Measuring Range (°C): Temperature: 0-40°C, Humidity: 20-90%RH
    • Operation Environment: Temperature 0-40°C, Humidity 95%RH or less (non-condensing)
    • Power Supply: 100-240VAC (adapter included)
    • Response Speed: CO2/within 120 seconds (63% response), Temperature/within 30 seconds, Humidity/300-second response (63% response)
    • Target Gas: Carbon dioxide
  3. TEISHIN Hippo Clip
    Mulai

    Rp169.900

    TEISHIN Hippo Clip
    Deskripsi:
    -Since the opening is large, it is easy to pinch when connecting the battery terminal, etc.-Simple Soldering.-For use of small chargers, measuring instruments, grounding, etc.
    atribut:
    • Set Contents: Red/black 1 each
    • Rated: 10A
    • Total Length: 60mm
    • Maximum Opening Dimension: 20mm
  4. SAFO Masker 3ply
    Mulai

    Rp299.900

    SAFO Masker 3ply
    atribut:
    • Material: Non-woven
    • Filtration Capacity BFE: >95%
  5. OneMed 3ply Earloop Rubber Mask (Masker)
    Rating:
    82% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp5.900

    OneMed 3ply Earloop Rubber Mask (Masker)
    Deskripsi:
    - Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
  6. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  7. Trasti 3 Ply Elastic Mask (Masker Antibakteri)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp34.900

    Trasti 3 Ply Elastic Mask (Masker Antibakteri)
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material: Nonwoven 3 layers
    • Length (mm): 175
    • Width (mm): 95
    • Thickness (mm): 2
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603020219
  8. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  9. Trasti Masker Safety 3 Ply (Masker)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp30.900

    Trasti Masker Safety 3 Ply (Masker)
    atribut:
    • Type: Earloop (Karet)
    • BFE: 0.998
  10. Multi One Plus Masker Safety/Protective 3ply Earloop
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp46.900

    Multi One Plus Masker Safety/Protective 3ply Earloop
    Deskripsi:
    Surgical Mask 3 Ply Earloop- Earloop 3 ply dengan 3 lapisan :Lapisan dalam berwarna putih : nonwovenLapisan tengah Filter BFE (antivirus) : meltblownLapisan luar berwarna hijau muda : nonwoven- BFE 99%, teknologi triple guard protection yang mampu melindung dari bakteri dan virus denganstandar filtrasi tinggi.- Splash resistant, tidak tembus percikan air- Melindung pernapasan dari partikel mikro, makro, dan polusi udara- Comfort, lembut dan nyaman dipakai- Breathable, bernapas lebih lega- Ada nose clip (kawat di bagian hidung)- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603910542Nelson Lab TestCE CertificateISO 13485:2016 Certificate
    atribut:
    • Bacteria Filtration Efficiency (%): 99
    • Type: 3ply Earloop
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603910542
    • Color: Light Green
    • Material (inner layer): Nonwoven
    • Material (filter layer): Meltblown, BFE (antivirus)
    • Material (outer layer): Nonwoven
  11. Orlee Masker Earloop Non-Safety
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp21.900

    Orlee Masker Earloop Non-Safety
    Deskripsi:
    100% ORIGINALAda emboss bertuliskan orleeMasker kesehatan dengan rekomendasi anjuran kemenkes, sudah mendapatkan ijin produksi dan distribusi dari kementerian kesehatan RI.Terdapat aluminium sheet yang bisa diatur sesuai bentuk hidung.
    atribut:
    • Number of Layer (ply): 3
    • First Layer Material: Spundbound 16gram
    • Second Layer Material: Meltblown 25gram
    • Third Layer Material: Spundbound 30gram
  12. SATO Monitor CO2 (Detektor Karbon Dioksida)
    Mulai

    Rp6.999.900

    SATO Monitor CO2 (Detektor Karbon Dioksida)
    atribut:
    • Buzzer Volume (dB): Approx. 64 (at a distance of 10cm)
    • Content Set: Instruction manual ; USB cable (3m) ; AC adapter
    • Depth (mm): 45
    • High Size (mm): 152
    • Humidity: 10 to 95%
    • Material: Case = ABS resin; Panel = Acrylic resin
    • Measurement Items: [[CO2]] Concentration, temperature, humidity
    • Measurement Range (ppm): 200 to 5000
    • Power Supply: DC5V 500mA (USB TypeC)
    • Resolution: CO2 concentration 1ppm Temperature 0.1°C Humidity 0.1%RH
    • Resolution (ppm): 1
    • Target Gas: Carbon dioxide ([[CO2]])
    • Temperature (°C): 0 to 50
    • Using Environmental Conditions: 0 to 50°C 95% rh or less (no condensation)
    • Width (mm): 226
  13. Sensa Mask Mask 3ply (Masker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Sensa Mask Mask 3ply (Masker)
    atribut:
    • Number of Ply: 3
    • Package Contents: 50pcs
    • Type: Earloop
  14. SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)
    Rating:
    94% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp129.900

    SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)
    Deskripsi:
    Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
  15. Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)
    Mulai

    Rp58.900

    Comet Theo KN95 Mask (Masker KN95)
    Deskripsi:
    COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).
    atribut:
    • Number of Layer (ply): 5
    • Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
    • Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
  16. Artec [School teaching materials and educational toys] Fixed CO2 monitor (NDIR method) & non-contact thermometer
    Mulai

    Rp2.899.900

    Artec [School teaching materials and educational toys] Fixed CO2 monitor (NDIR method) & non-contact thermometer
    Deskripsi:
    Temperature, carbon dioxide concentration, humidity, and air temperature can be measured. Up to 99 data can be recorded! Alert sounds indicate abnormalities! CO2 concentration measuring device and temperature detector in one! Measurement data can be recorded up to 99. Measured value correction Equipped with functions! Equipped with counting mode! Fixed type greatly reduces labor costs!*This product is not a medical thermometer. The measured temperature is for reference only. *Please install it in a place that is not exposed to direct sunlight. *Please use a USB cable when using for a long time. *When using with USB power supply, a USB conversion AC adapter is required separately.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 170x120x90
    • Material: ABS
    • Set Contents: Body x 1
    • Target Gas: Carbon dioxide
Daftar Harga masker 2 ply Terbaru October 2026
Comet Theo Masker EarloopRp34.900
Soujella Masker Earloop 2ply Sekali PakaiRp21.900
A-Gas Japan CO2 MonitorRp27.999.900
TEISHIN Hippo ClipRp169.900
SAFO Masker 3plyRp299.900
OneMed 3ply Earloop Rubber Mask (Masker)Rp5.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900
Trasti 3 Ply Elastic Mask (Masker Antibakteri)Rp34.900
SENSI Masker Earloop Bebas LatexRp109.900
Trasti Masker Safety 3 Ply (Masker)Rp30.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)